Eriks
LMC

LMC Coupler Coupler Cam & Groove ERITITE FLB 1.1/4" RVS, met flens ASA 150lbs 1.1/4"

  • ERIKS:10069855
Image 1
Eritite snelkoppeling type FLB volgens MIL-C-27.487. Flenzen geboord volgens ANSI B16.5 150 LBS. Materiaal: RVS.
Opslaan in lijst

€ 342,81/ stukexcl. btw

€ 414,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 342,81

-

10+

€ 325,23

5.13%

25+

€ 307,65

10.26%

50+

€ 281,28

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
FLB
Vorm
Coupler (female)
Uitvoering
Flens
Type
FLB
Materiaal
AISI 316
Koppelingsmaat
1.1/4
Norm flens
ANSI
Druktrap flens
Class 150 (ASA 150lbs)
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk bij 20 °C
18 bar