€ 0,57/ stukexcl. btw
€ 0,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,57 | - |
10+ | € 0,54 | 5.13% |
25+ | € 0,51 | 10.26% |
50+ | € 0,47 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | FLB |
Vorm | Coupler (female) |
Uitvoering | Flens |
Type | FLB |
Materiaal | AISI 316 |
Koppelingsmaat | 1.1/2 |
Norm flens | EN 1092 |
Nom. binnendiameter flens | DN40 |
Druktrap flens | PN16 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk bij 20 °C | 18 bar |