Eriks
LMC

LMC Coupler Coupler Cam & Groove ERITITE FLB 1.1/2" RVS, met flens ASA 150lbs 1.1/2"

  • ERIKS:10069856
Image 1
Eritite snelkoppeling type FLB volgens MIL-C-27.487. Flenzen geboord volgens ANSI B16.5 150 LBS. Materiaal: RVS.
Opslaan in lijst

€ 288,60/ stukexcl. btw

€ 349,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 288,60

-

10+

€ 273,80

5.13%

25+

€ 259,00

10.26%

50+

€ 236,80

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
FLB
Vorm
Coupler (female)
Uitvoering
Flens
Type
FLB
Materiaal
AISI 316
Koppelingsmaat
1.1/2
Norm flens
ANSI
Druktrap flens
Class 150 (ASA 150lbs)
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk bij 20 °C
18 bar