Eriks
LMC

LMC Coupler Coupler Cam & Groove ERITITE DBW 6" RVS stuiklas 6

  • ERIKS:11154318
Image 1
Butt weld lascoupler. Materiaal: RVS.
Opslaan in lijst

€ 297,18/ stukexcl. btw

€ 359,59incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 297,18

-

10+

€ 281,94

5.13%

25+

€ 266,70

10.26%

50+

€ 243,84

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
DBW
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
6"
Materiaal afdichting
NBR
Maximale werkdruk
7 bar