€ 216,06/ stukexcl. btw
€ 261,43incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 216,06 | - |
10+ | € 204,98 | 5.13% |
25+ | € 193,90 | 10.26% |
50+ | € 177,28 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | DBW |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler |
Maat aansluiting | 5" |
Materiaal afdichting | NBR |
Maximale werkdruk | 7 bar |