Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove SAFLOK kap type K 3" in RVS, NBR dichting

  • ERIKS:11538255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
K/SAF
Materiaal
AISI 316
Code
K
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap Saflok
Maat aansluiting 2
3"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug