Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove SAFLOK kap type K 2.1/2" in RVS, NBR dichting

  • ERIKS:11538254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,50/ stukexcl. btw

€ 114,35incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,50

-

10+

€ 88,83

6.00%

25+

€ 83,16

12.00%

50+

€ 75,60

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
K/SAF
Materiaal
AISI 316
Code
K
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap Saflok
Maat aansluiting 2
2.1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug