Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove SAFLOK kap type K 1.1/4" in RVS, NBR dichting

  • ERIKS:11538251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,50/ stukexcl. btw

€ 81,68incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 67,50

-

10+

€ 63,45

6.00%

25+

€ 59,40

12.00%

50+

€ 54,00

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
K/SAF
Materiaal
AISI 316
Code
K
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap Saflok
Maat aansluiting 2
1.1/4"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug