Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove SAFLOK ETC SS 2" in RVS, met slangpilaar 50 voor slangklemmen, met afsluitbare hendels

  • ERIKS:13543413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,25/ stukexcl. btw

€ 112,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 93,25

-

10+

€ 87,66

6.00%

25+

€ 82,06

12.00%

50+

€ 74,60

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
C
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler Saflok
Maat aansluiting
2"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi