Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 4" in RVS, met slangpilaar 100mm voor klemschalen, met afsluitbare hendels

  • ERIKS:11538440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 294,25/ stukexcl. btw

€ 356,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 294,25

-

10+

€ 276,60

6.00%

25+

€ 258,94

12.00%

50+

€ 235,40

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
C/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler Saflok
Maat aansluiting
4"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi