Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove SAFLOK ETC/RK 2" in RVS, met slangpilaar 50mm voor klemschalen, met afsluitbare hendels

  • ERIKS:11538437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 92,50/ stukexcl. btw

€ 111,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 92,50

-

10+

€ 86,95

6.00%

25+

€ 81,40

12.00%

50+

€ 74,00

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
C/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler Saflok
Maat aansluiting
2"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi