€ 72,75/ stukexcl. btw
€ 88,03incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 72,75 | - |
10+ | € 68,39 | 6.00% |
25+ | € 64,02 | 12.00% |
50+ | € 58,20 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | C/RK |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler Saflok |
Maat aansluiting | 1" |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |