€ 964,00/ stukexcl. btw
€ 1.166,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 964,00 | - |
10+ | € 906,16 | 6.00% |
25+ | € 848,32 | 12.00% |
50+ | € 771,20 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | C/RK |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler Chemaline Saflock |
Maat aansluiting | 1" |
Materiaal afdichting | PTFE open met EPDM kern |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |