Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 6" messing ,met binnendraad , NBR dichting BSPP 6"

  • ERIKS:10037299
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487. Messing. Coupler met binnendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 257,21/ stukexcl. btw

€ 311,22incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 257,21

-

10+

€ 244,02

5.13%

25+

€ 230,83

10.26%

50+

€ 211,04

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
D
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
5 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
6"
Type aansluiting 2
Coupler (female)
Materiaal afdichting 2
NBR