Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 6" in RVS, met binnendraad, NBR dichting BSPP 6"

  • ERIKS:10069848
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487 in roestvrij staal AISI 316. Coupler met binnendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 311,61/ stukexcl. btw

€ 377,05incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 311,61

-

10+

€ 295,63

5.13%

25+

€ 279,65

10.26%

50+

€ 255,68

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
D
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
5 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
6"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
6"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling