€ 73,32/ stukexcl. btw
€ 88,72incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 73,32 | - |
10+ | € 69,56 | 5.13% |
25+ | € 65,80 | 10.26% |
50+ | € 60,16 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | D |
Materiaal | Aluminium |
Code | D |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 6" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 6" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |