€ 161,46/ stukexcl. btw
€ 195,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 161,46 | - |
10+ | € 153,18 | 5.13% |
25+ | € 144,90 | 10.26% |
50+ | € 132,48 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | D |
Materiaal | Messing |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad |
Type aansluiting | Binnendraad, conisch (NPT) |
Maat aansluiting | 5" |
Type aansluiting 2 | Coupler (female) |
Materiaal afdichting 2 | NBR |