Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 5" in RVS, met binnendraad, NBR dichting BSPP 5"

  • ERIKS:10069847
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487 in roestvrij staal AISI 316. Coupler met binnendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 229,32/ stukexcl. btw

€ 277,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/06/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 229,32

-

10+

€ 217,56

5.13%

25+

€ 205,80

10.26%

50+

€ 188,16

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
D
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
5 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
5"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
5"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling