€ 121,68/ stukexcl. btw
€ 147,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 121,68 | - |
10+ | € 115,44 | 5.13% |
25+ | € 109,20 | 10.26% |
50+ | € 99,84 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | D |
Materiaal | Messing |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad |
Type aansluiting | Binnendraad, conisch (NPT) |
Maat aansluiting | 4" |
Type aansluiting 2 | Coupler (female) |
Materiaal afdichting 2 | NBR |