€ 80,73/ stukexcl. btw
€ 97,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 80,73 | - |
10+ | € 76,59 | 5.13% |
25+ | € 72,45 | 10.26% |
50+ | € 66,24 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | D |
Materiaal | Messing |
Code | D |
Maximale werkdruk | 9 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 3" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |