Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 3" aluminium met binnendraad BSPP 3", NBR dichting

  • ERIKS:10037264
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Coupler met binnendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 25,12/ stukexcl. btw

€ 30,40incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,12

-

10+

€ 23,83

5.13%

25+

€ 22,54

10.26%

50+

€ 20,61

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
D
Materiaal
Aluminium
Code
D
Maximale werkdruk
9 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
3"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling