Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 2" aluminium met binnendraad BSPP 2" , NBR dichting

  • ERIKS:10037263
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Coupler met binnendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 14,31/ stukexcl. btw

€ 17,32incl. btw

482 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,31

-

10+

€ 13,58

5.13%

25+

€ 12,85

10.26%

50+

€ 11,74

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
D
Materiaal
Aluminium
Code
D
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling