€ 52,46/ stukexcl. btw
€ 63,48incl. btw
68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 52,46 | - |
10+ | € 49,77 | 5.13% |
25+ | € 47,08 | 10.26% |
50+ | € 43,04 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | D |
Materiaal | Messing |
Code | D |
Maximale werkdruk | 11 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 2.1/2" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |