€ 14,20/ stukexcl. btw
€ 17,18incl. btw
469 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,20 | - |
10+ | € 13,47 | 5.13% |
25+ | € 12,74 | 10.26% |
50+ | € 11,65 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | D |
Materiaal | Messing |
Code | D |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |