€ 25,16/ stukexcl. btw
€ 30,44incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,16 | - |
10+ | € 23,87 | 5.13% |
25+ | € 22,58 | 10.26% |
50+ | € 20,64 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | D |
Materiaal | AISI 316 |
Code | D |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |