Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 1/2" messing ,met binnendraad , NBR dichting BSPP 1/2"

  • ERIKS:10037377
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487. Messing. Coupler met binnendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 9,56/ stukexcl. btw

€ 11,57incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,56

-

10+

€ 9,07

5.13%

25+

€ 8,57

10.26%

50+

€ 7,84

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
D
Materiaal
Messing
Code
D
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling