Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 1.1/4" aluminium met binnendraad BSPP 1.1/4" , NBR dichting

  • ERIKS:10037447
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Coupler met binnendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 13,03/ stukexcl. btw

€ 15,77incl. btw

226 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,03

-

10+

€ 12,36

5.13%

25+

€ 11,69

10.26%

50+

€ 10,69

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
D