Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 6" in RVS, met buitendraad, NBR dichting BSPT 6"

  • ERIKS:10069841
Image 1
Eritite snelkoppeling type B volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Coupler met buitendraad, dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 304,40/ stukexcl. btw

€ 368,32incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 304,40

-

10+

€ 288,79

5.13%

25+

€ 273,18

10.26%

50+

€ 249,76

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
B
Materiaal
AISI 316
Code
B
Maximale werkdruk
5 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
6"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
6"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling