€ 191,10/ stukexcl. btw
€ 231,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 191,10 | - |
10+ | € 181,30 | 5.13% |
25+ | € 171,50 | 10.26% |
50+ | € 156,80 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | B |
Materiaal | Messing |
Code | B |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 4" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |