€ 22,89/ stukexcl. btw
€ 27,70incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,89 | - |
10+ | € 21,72 | 5.13% |
25+ | € 20,55 | 10.26% |
50+ | € 18,78 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | B |
Materiaal | Aluminium |
Code | B |
Maximale werkdruk | 9 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 3" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |