Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 2" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 2"

  • ERIKS:10037293
Image 1
Eritite snelkoppeling type B volgens MIL-C-27.487. Messing. Coupler met buitendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 29,72/ stukexcl. btw

€ 35,96incl. btw

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,72

-

10+

€ 28,19

5.13%

25+

€ 26,67

10.26%

50+

€ 24,38

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
B
Materiaal
Messing
Code
B
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling