Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 2" aluminium met buitendraad BSPT 2", NBR dichting

  • ERIKS:10037259
Image 1
Eritite snelkoppeling type B volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Coupler met buitendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 13,69/ stukexcl. btw

€ 16,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,69

-

10+

€ 12,99

5.13%

25+

€ 12,29

10.26%

50+

€ 11,23

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
B
Materiaal
Aluminium
Code
B
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling