Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 1" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 1"

  • ERIKS:10037292
Image 1
Eritite snelkoppeling type B volgens MIL-C-27.487. Messing. Coupler met buitendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 13,26/ stukexcl. btw

€ 16,04incl. btw

136 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,26

-

10+

€ 12,58

5.13%

25+

€ 11,90

10.26%

50+

€ 10,88

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
B
Materiaal
Messing
Code
B
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
1"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling