Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 1" in RVS, met buitendraad, NBR dichting BSPT 1"

  • ERIKS:10037323
Image 1
Eritite snelkoppeling type B volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Coupler met buitendraad, dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 23,99/ stukexcl. btw

€ 29,03incl. btw

359 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,99

-

10+

€ 22,76

5.13%

25+

€ 21,53

10.26%

50+

€ 19,68

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
B
Materiaal
AISI 316
Code
B
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
1"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 28,27/ stukexcl. btw

€ 34,21incl. btw

194 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026