Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 1.1/4" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 1.1/4"

  • ERIKS:10037464
Image 1
Eritite snelkoppeling type B volgens MIL-C-27.487. Messing. Coupler met buitendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 19,85/ stukexcl. btw

€ 24,02incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,85

-

10+

€ 18,83

5.13%

25+

€ 17,82

10.26%

50+

€ 16,29

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
B
Materiaal
Messing
Code
B
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
1.1/4"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling