€ 72,35/ stukexcl. btw
€ 87,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 72,35 | - |
10+ | € 68,64 | 5.13% |
25+ | € 64,93 | 10.26% |
50+ | € 59,36 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | B |
Materiaal | AISI 316 |
Code | B |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 1.1/2" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |