Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE kap type K 6" aluminium/NBR

  • ERIKS:10037272
Image 1
Eritite snelkoppeling type K volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Couplerkap voor adapter. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 64,94/ stukexcl. btw

€ 78,58incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,94

-

10+

€ 61,61

5.13%

25+

€ 58,28

10.26%

50+

€ 53,28

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
K
Materiaal
Aluminium
Code
K
Maximale werkdruk
5 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap
Maat aansluiting 2
6"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug