Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE kap type K 4" aluminium/NBR

  • ERIKS:10037271
Image 1
Eritite snelkoppeling type K volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Couplerkap voor adapter. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 26,44/ stukexcl. btw

€ 31,99incl. btw

515 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,44

-

10+

€ 25,09

5.13%

25+

€ 23,73

10.26%

50+

€ 21,70

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
K
Materiaal
Aluminium
Code
K
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap
Maat aansluiting 2
4"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug