€ 18,72/ stukexcl. btw
€ 22,65incl. btw
1199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,72 | - |
10+ | € 17,76 | 5.13% |
25+ | € 16,80 | 10.26% |
50+ | € 15,36 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | K |
Materiaal | Polypropyleen PP |
Code | K |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Kap |
Maat aansluiting 2 | 3" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Type component | Dop/plug |