Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE kap type K 3" in messing, NBR dichting

  • ERIKS:10037306
Image 1
Eritite snelkoppeling type K volgens MIL-C-27.487. Messing. Couplerkap voor adapter. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 48,36/ stukexcl. btw

€ 58,52incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,36

-

10+

€ 45,88

5.13%

25+

€ 43,40

10.26%

50+

€ 39,68

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
K
Materiaal
Messing
Code
K
Maximale werkdruk
9 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap
Maat aansluiting 2
3"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug