Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE kap type K 3/4" in messing, NBR dichting

  • ERIKS:10037380
Image 1
Eritite snelkoppeling type K volgens MIL-C-27.487. Messing. Couplerkap voor adapter. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 9,28/ stukexcl. btw

€ 11,23incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,28

-

10+

€ 8,81

5.13%

25+

€ 8,33

10.26%

50+

€ 7,62

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
K
Materiaal
Messing
Code
K
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug