€ 26,79/ stukexcl. btw
€ 32,42incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,79 | - |
10+ | € 25,42 | 5.13% |
25+ | € 24,05 | 10.26% |
50+ | € 21,98 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | K |
Materiaal | Messing |
Code | K |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Kap |
Maat aansluiting 2 | 2" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Dop/plug |