Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE kap type K 2.1/2" aluminium/NBR

  • ERIKS:10037451
Image 1
Eritite snelkoppeling type K volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Couplerkap voor adapter. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 15,95/ stukexcl. btw

€ 19,30incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,95

-

10+

€ 15,13

5.13%

25+

€ 14,32

10.26%

50+

€ 13,09

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
K
Materiaal
Aluminium
Code
K
Maximale werkdruk
11 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap
Maat aansluiting 2
2.1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug