Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE kap type K 1" in polypropyleen, EPDM dichting

  • ERIKS:10037352
Image 1
Eritite snelkoppeling type K volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Couplerkap voor adapter. Dichting in EPDM. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 7,72/ stukexcl. btw

€ 9,34incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,72

-

10+

€ 7,33

5.13%

25+

€ 6,93

10.26%

50+

€ 6,34

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
K
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
K
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap
Maat aansluiting 2
1"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Dop/plug