€ 11,12/ stukexcl. btw
€ 13,46incl. btw
56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,12 | - |
10+ | € 10,55 | 5.13% |
25+ | € 9,98 | 10.26% |
50+ | € 9,12 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | K |
Materiaal | Messing |
Code | K |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Kap |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Dop/plug |