Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 1" messing, met slangpilaar 25mm voor klemschalen

  • ERIKS:11030781
Image 1
Eritite snelkoppeling type C volgens MIL-C-27.487. Messing. Coupler met slangtule vlg. DIN2817/EN14420. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 20,44/ stukexcl. btw

€ 24,73incl. btw

254 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,44

-

10+

€ 19,39

5.13%

25+

€ 18,34

10.26%

50+

€ 16,77

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC