€ 221,13/ stukexcl. btw
€ 267,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 221,13 | - |
10+ | € 209,79 | 5.13% |
25+ | € 198,45 | 10.26% |
50+ | € 181,44 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | C |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler |
Maat aansluiting | 5" |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN125 |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Maximale werkdruk | 72 psi |