Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC 5" aluminium pilaar 125 voor slangklemmen

  • ERIKS:10037444
Image 1
Eritite snelkoppeling type C volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Coupler met slangtule. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 62,21/ stukexcl. btw

€ 75,27incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 62,21

-

10+

€ 59,02

5.13%

25+

€ 55,83

10.26%

50+

€ 51,04

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
C
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
5"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN125
Maximale werkdruk
5 bar
Maximale werkdruk
72 psi