€ 75,47/ stukexcl. btw
€ 91,32incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 75,47 | - |
10+ | € 71,60 | 5.13% |
25+ | € 67,72 | 10.26% |
50+ | € 61,92 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | C |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler |
Maat aansluiting | 3" |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN75 |
Maximale werkdruk | 9 bar |
Maximale werkdruk | 130 psi |