Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC 3" aluminium pilaar 75 voor slangklemmen

  • ERIKS:10037413
Image 1
Eritite snelkoppeling type E volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met slangtule. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 26,52/ stukexcl. btw

€ 32,09incl. btw

274 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,52

-

10+

€ 25,16

5.13%

25+

€ 23,80

10.26%

50+

€ 21,76

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
C
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
3"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
9 bar
Maximale werkdruk
130 psi